6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
付属品簡易クランプ×1 材質プラスチック アーム長さ(cm)約80 適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

2つのフレキシブルアームで自由に角度調節。クリップ式スタンドで楽々設置。 テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、LED24灯のリングライトで照らせば、生き生きとした表情を相手に伝えることができます。 固定はお手軽なクランプ式。 クランプからは2本のフレキシブルアームが伸びており、それぞれスマホホルダーとリングライトとなっております。 2本のアームにより、スマホの固定とライティングの調整を別々に行うことができます。 カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色をご用意しております。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを24灯搭載 ・温かみのある色の光から、真っ白な光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・スマホの固定は最大6.4インチまでのサイズに対応
適合対応スマートフォン:最大6.5インチまで 寸法(mm)約700×90×110 質量(g)約470 電源USB(5V/1A) ケーブル長(m)約1.3(スイッチ付き) 色温度電球色・昼光色・昼白色 LED24灯 明るさ10段階可変
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転ボールジョイント搭載のスマホミニ三脚スタンド。360度回転するボールジョイントを搭載し、スマホの向き(縦/横)や上下角度を細かく調整できます。三脚を畳めば自撮り棒として、スマホホルダーを外せばミニ三脚として利用可能です。脚を完全に折りたたむと非常にコンパクトになり、バッグやポケットにすっきりと収納できます。
用途オンライン会議や動画視聴、ライブ配信、キッチンでのレシピ確認など ブラック 質量(g)約98 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×175×37 適合サイズ幅約60~80mm、厚さ約10mmまで 保証期間初期不良のみ 耐荷重(g)250
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋 対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等 縮長(mm)約450~1600 アームロック式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。 アームを伸ばして「自分撮りスティック」に! 付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に! ミニ三脚のみでも使用可能 アームを取り外して「ハンドグリップ」に! コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に! しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。 角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。 関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。 アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、 アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。 グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。 ※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。 スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。 コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。 2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。 グリップを持って安定した撮影が可能になります。 多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。
セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー 全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時) 質量(g)約210 奥行(mm)約65(突起含まず) 横幅(mm)約37 対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー 一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。 横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。 ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。 これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。 また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。 スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。 クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。 ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。 また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書 寸法(mm)約162×65×39(突起含まず) 質量(g)約165 電源CR2032電池×2個(テスト用) 対応幅(mm)スマホ:約55~85 適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用) LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷