カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • コネクタ/変換ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(309)
  • オーム電機(53)
  • Gigastone(2)
  • グリーンハウス(23)
  • サンワサプライ(71)
  • カシムラ(145)
  • BELKIN(ベルキン)(104)
  • サンワダイレクト(93)
  • Anker(アンカー)(84)
  • OWLTECH(オウルテック)(79)
  • MOTTERU(73)
  • CIO(57)
  • StarTech.com(52)
  • BUFFALO(バッファロー)(49)
  • ラスタバナナ(43)
  • 多摩電子(42)
  • エアージェイ(41)
  • QTJ(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone usb」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OTG 3IN1アダプター JTTOTG 3IN1アダプターJTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
OTG 2IN1ケーブル JTTOTG 2IN1ケーブルJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
iPhone HDMIミラーリングケーブル JTTiPhone HDMIミラーリングケーブルJTT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
MY DOCK STATION 5-IN-1 USB JTTMY DOCK STATION 5-IN-1 USBJTT
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからUSB-A×3、USB-C×1、PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポートしかないノートパソコンなど、給電しながら最大4つのUSB機器を接続可能とします。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザイン。
仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(2.0)、USB-A(3.0)、USB-A(2.0)、USB-A(2.0)メタルグレー質量(g)約18対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約73×25×10
MY DOCK STATION 2-IN-1 JTTMY DOCK STATION 2-IN-1JTT
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS JTTMY DOCK STATION 5-IN-1 iOSJTT
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。
ホワイト質量(g)約35対応OSiOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad保証期間ご購入より3カ月間接続端子iOS端子(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約51×80×15ケーブル長(cm)約10ポート拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)
マグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンド JTTマグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンドJTT
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。アルミスタンドは角度を自在に調節可能。側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。
セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンドシルバー質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15ケーブル長(m)約1入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器保証期間初期不良のみ接続端子Type-C寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)
マグネットファンチャージャー JTTマグネットファンチャージャーJTT
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器 マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。 また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。 メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。 ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。 USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。 充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。 充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。 USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。 ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。
付属品Magnet用メタルリング適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種最大出力(W)ワイヤレス15入力PD 5V/9V/12V(18W)機能イルミネーション搭載端子Type-Cオスケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
MY DOCK STATION 4-IN-1 JTTMY DOCK STATION 4-IN-1JTT
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートかHDMI×2 画面出力 (拡張、ミラーリング)表示ができ、PD60W給電/USBポートを拡張。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。PD給電に対応しておりノートパソコンなど接続機器を充電しながらご利用いただけます。
仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2、USB-A(3.0)、USB-C給電専用(PD60W)メタルグレー質量(g)約41対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
MY DOCK STATION 8-IN-1 JTTMY DOCK STATION 8-IN-1JTT
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。
仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps)メタルグレー質量(g)約65対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約152×33×14
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI JTTMY DOCK STATION 5-IN-1 HDMIJTT
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。
仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0)メタルグレー質量(g)約19対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10
オート吸引MAGホルダー JTTオート吸引MAGホルダーJTT
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
電動ポンプによる強力な電動吸盤とマグネット吸着の2WAYマウント。ご利用環境によって吸着方法を選択することができます。最大500gまでの強力な吸着力で、様々なシーンにおいてスマートフォンの設置を強力にサポート。便利なUSB充電式で、約1時間程度で充電可能。満充電で約1週間程度の吸着が可能になります。・電動吸盤電動ポンプが吸盤内部を真空にすることで、凹凸のない平滑面にピタッと密着し、強力固定。電動吸盤の吸着力が低下すると自動でポンプが動作し、真空状態を維持します。吸盤が強力に吸着していても、側面の解除ボタンを押すことで簡単に取り外しが可能です。・マグネットマグネットマウント対応のiPhoneや、本製品に付属しているマグネットリングを貼り付けたスマートフォン・タブレットを磁石の力で瞬時固定。スマートフォンを縦向き・横向きに自在に設置。用途に合わせて最適な角度に調整できます。
用途【マグネット吸着】スマホやタブレット、冷蔵庫、ほか金属面などに / 【電動吸盤】つるつるした平らな面、鏡やガラス面付属品充電ケーブル、メタルリング、補助シール、クリーニングシート吸着力(最大)1週間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約64×64×31本体質量(g)約82適合機器重さ500gまでのマグネット対応スマートフォン、または付属のメタルリングを貼り付けた機器充電時間約1時間保証期間初期不良のみ充電方式USB(5V/1A)耐荷重(g)(マグネット側・電動吸盤側)約500使用可能回数300回