カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- コネクタ/変換ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
- JTT
- モノタロウ(2)
- エレコム(121)
- オーム電機(51)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- グリーンハウス(22)
- Gigastone(2)
- ARCHISS(1)
- サンワサプライ(62)
- HIDISC(9)
- カシムラ(134)
- BELKIN(ベルキン)(110)
- CIO(84)
- OWLTECH(オウルテック)(78)
- MOTTERU(75)
- StarTech.com(56)
- ラスタバナナ(43)
- BUFFALO(バッファロー)(38)
- エアージェイ(35)
- ブランドをもっと見る
「iphone usb」の検索結果
特価

OTG 3IN1アダプター
JTT¥1,298税込¥1,4281個当日出荷OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
OTG 2IN1ケーブル
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
iPhone HDMIミラーリングケーブル
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
MY DOCK STATION 5-IN-1 USB
JTT¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからUSB-A×3、USB-C×1、PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポートしかないノートパソコンなど、給電しながら最大4つのUSB機器を接続可能とします。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザイン。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(2.0)、USB-A(3.0)、USB-A(2.0)、USB-A(2.0)色メタルグレー質量(g)約18対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約73×25×10
MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS
JTT¥7,998税込¥8,7981個当日出荷iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。色ホワイト質量(g)約35対応OSiOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad保証期間ご購入より3カ月間接続端子iOS端子(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約51×80×15ケーブル長(cm)約10ポート拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)
MY DOCK STATION 8-IN-1
JTT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品は、USB-CポートからHDMI / RJ45 / microSD/ SD / USB-C / USB-A×2 / PD100W給電機能を追加することができます。USB-Cポート1つで、デスクトップパソコンのような様々な機器の接続が可能となります。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、USB-C(USB2.0)、HDMI (最大4K/30Hz)、USB-A(USB3.0)、USB-A(USB2.0)、SDカード(UHS-I対応)、microSDカード(UHS-I対応)、RJ45(最大100Mbps)色メタルグレー質量(g)約65対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約152×33×14
MY DOCK STATION 2-IN-1
JTT¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2色メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
マグネット搭載ワイヤレス充電器&アルミスタンド
JTT¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。アルミスタンドは角度を自在に調節可能。側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンド色シルバー質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15ケーブル長(m)約1入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器保証期間初期不良のみ接続端子Type-C寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)
MY DOCK STATION 5-IN-1 HDMI
JTT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-Cポートから3.5mmオーディオ×1、HDMI×1、USB-A×2、PD給電機能を追加することができます。給電しながらHDMIポートからディスプレイ出力したり、3.5mmオーディオ端子やUSBポート利用できる快適な作業環境を実現できます。また、ダイレクトにUSB-Cポートに接続できるケーブルレスデザインを採用しており、コンパクトサイズでありながら充実した機能をご利用いただけます。仕様拡張ポート:USB-C給電専用(PD100W)、3.5mmマイク&オーディオ、HDMI(最大4K/30Hz)、USB-A(3.1)、USB-A(2.0)色メタルグレー質量(g)約19対応OSWindows10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約82×25×10
MY DOCK STATION 4-IN-1
JTT¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートかHDMI×2 画面出力 (拡張、ミラーリング)表示ができ、PD60W給電/USBポートを拡張。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。PD給電に対応しておりノートパソコンなど接続機器を充電しながらご利用いただけます。仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2、USB-A(3.0)、USB-C給電専用(PD60W)色メタルグレー質量(g)約41対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
マグネットファンチャージャー
JTT¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器 マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。 また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。 メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。 ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。 USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。 充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。 充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。 USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。 ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。付属品Magnet用メタルリング適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種最大出力(W)ワイヤレス15入力PD 5V/9V/12V(18W)機能イルミネーション搭載端子Type-Cオスケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm
JTT¥599税込¥6591個8日以内出荷iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。対応機器をスピーディーに充電。USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。全長25cmで、取り回しにも便利です。色ホワイト質量(g)5電力(W)【充電】~PD20コネクタ形状Type-C(オス) - iOS端子(オス)保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)(最大)480ケーブル長(cm)25
PD to iOS充電&通信ケーブル 25cm
JTT¥799税込¥8791個8日以内出荷iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。ケーブルは、摩擦や屈曲に強いナイロンメッシュ素材を採用。折り曲げや引っ張りに強い耐久性。質量(g)8電力(W)【充電】~PD20コネクタ形状Type-C(オス) - iOS端子(オス)保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)(最大)480ケーブル長(cm)25
4Kワイヤレスミラーリングアダプター
JTT¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷スマホやタブレット、パソコンの画面をワイヤレス(Wi-Fi)で接続し、テレビなどの大画面に表示できます。ワイヤレス画面共有に対応したiOS、Android、Windows、Macで利用可能。最大4K/30Hzの高画質でミラーリング表示可能。専用アプリのインストールは不要です。アンテナ兼USBケーブル(50cm)を最適な位置に設置、安定した通信で映像をお楽しみいただけます。テレビのHDMIポートに直接挿せる手のひらサイズの本体とアンテナ一体型のUSBケーブルが付属。【iPhone/iPadの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。端末の画面右上から下へスワイプし、「画面ミラーリング」をタップ、「Anycast-。」を選択。【Androidの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面の上から下へスワイプ(クリック設定パネル)し、「ワイヤレスディスプレイ」または「キャスト」を選択。本製品「Anycast-。」を選択してタップ。【Windows11の場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。システム→ディスプレイから、マルチディスプレイのワイヤレスディスプレイに接続するの「接続」を選択。使用可能なディスプレイ「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。【Macの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面右上のコントロールセンターから画面ミラーリングを選択し、リストから「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。質量(g)50対応OSワイヤレス画面共有に対応した機器 / iOS 10以降 / Android 12以降 / Windows 10以降 / MacOS 10.15以降(Google Pixelシリーズは非対応)機能【切替ボタン】短押し:90度 画面回転(モニターを縦に設置、スマホ縦画面を表示)、長押し(5秒間):リセット通信方式Wi-Fi解像度(最大)4K/30Hz保証期間ご購入日から3カ月間保護機能HDCP1.4梱包内容ミラーリングアダプタ本体×1、アンテナ兼USBケーブル×1端子HDMIサイズ(mm)175×58×15(本体部分)ケーブル長(cm)50伝送距離(m)~15(障害物のない状態)USB5V/2A
オート吸引MAGホルダー
JTT¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷電動ポンプによる強力な電動吸盤とマグネット吸着の2WAYマウント。ご利用環境によって吸着方法を選択することができます。最大500gまでの強力な吸着力で、様々なシーンにおいてスマートフォンの設置を強力にサポート。便利なUSB充電式で、約1時間程度で充電可能。満充電で約1週間程度の吸着が可能になります。・電動吸盤。電動ポンプが吸盤内部を真空にすることで、凹凸のない平滑面にピタッと密着し、強力固定。電動吸盤の吸着力が低下すると自動でポンプが動作し、真空状態を維持します。吸盤が強力に吸着していても、側面の解除ボタンを押すことで簡単に取り外しが可能です。・マグネット。マグネットマウント対応のiPhoneや、本製品に付属しているマグネットリングを貼り付けた。スマートフォン・タブレットを磁石の力で瞬時固定。スマートフォンを縦向き・横向きに自在に設置。用途に合わせて最適な角度に調整できます。用途【マグネット吸着】スマホやタブレット、冷蔵庫、ほか金属面などに / 【電動吸盤】つるつるした平らな面、鏡やガラス面付属品充電ケーブル、メタルリング、補助シール、クリーニングシート吸着力(最大)1週間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約64×64×31本体質量(g)約82適合機器重さ500gまでのマグネット対応スマートフォン、または付属のメタルリングを貼り付けた機器充電時間約1時間保証期間初期不良のみ充電方式USB(5V/1A)耐荷重(g)(マグネット側・電動吸盤側)約500使用可能回数300回