17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
ブラック コネクタ形状USB-Aオス、USB-Aメス USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50 コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送 ケーブル長(m)0.5
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス ケーブル長(cm)約50 USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かせて曲げるL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型FLAT オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状垂直L型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブル同士を連結するL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、 ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格USB2.0 ケーブル長(cm)約50 オス形状USB Type-C メス形状USB TypeC 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック 質量(g)約40 電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A) ケーブル長(m)約1.0 保証期間初期不良のみ 接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 映像出力(最大)8K/60Hz 転送速度(Gbps)(最大)40
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応。最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック 質量(g)約40 電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A) ケーブル長(m)約1.0 保証期間初期不良のみ 映像出力(最大)8K/60Hz 転送速度(Gbps)(最大)40
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ。PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠
ブルー 質量(g)約10 保証期間初期不良のみ 充電池タイプPD20Wまで対応 データ転送USB 2.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)