1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
質量(g)約27 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-Cオス 充電方式PD:100Wまで対応 出力端子Type-Cオス(可動式) ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途充電及びデータ転送
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)