カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(118)
  • ヤガミ(102)
  • イトーキ(69)
  • TTC(68)
  • ITT CANNON(53)
  • KNITTER-SWITCH(50)
  • SPARKFUN(39)
  • TRUSCO(38)
  • 三菱ふそう(28)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(26)
  • TSUNODA(ツノダ)(24)
  • トリニティ(19)
  • RS PRO(17)
  • 三菱電機(14)
  • Simplism(14)
  • CKD(13)
  • BULGIN(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • LITTELFUSE(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttc」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBテスター Type-C JTT

    USBテスター Type-C

    JTT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 通電するだけで計測可能 Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)] 本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。 Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。 ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
    寸法(mm)約63×27×12電流(A)0~5.1電圧(V)4~30時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60出入力ポートType-C
  • Type-Cメス- DPオス変換アダプタ JTT

    Type-Cメス- DPオス変換アダプタ

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
    仕様変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)44×24×11質量(g)10コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状DPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- DPオス
  • Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- DPメス変換アダプタ

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状DP変換タイプType-Cオス- DPメス
  • Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTT

    Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
    仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- RJ45メス変換アダプタ

    JTT
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
    仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps寸法(mm)51×25×14質量(g)11コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)伝送速度(Mbps)10/100/1000オス形状Type-Cメス形状RJ45変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
  • Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ

    JTT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hzオス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス-オス
  • Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ

    JTT
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。寸法(mm)36×24×11質量(g)6コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1転送速度(Gbps)最大10オス形状Type-Cメス形状USB-A
  • Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ JTT

    Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
    仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス
  • Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT

    Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ

    JTT
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
    仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。寸法(mm)40×24×11質量(g)8コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hzオス形状Type-Cメス形状miniDP変換タイプType-Cオス- miniDPメス
  • TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT

    TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm

    JTT
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。対応機器をスピーディーに充電。USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。全長25cmで、取り回しにも便利です。
  • 4Kミラーリングアダプター JTT

    4Kミラーリングアダプター

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    USB-CポートからHDMI出力ができるミラーリングアダプタ。スマホやタブレットの画面を、テレビやモニタの大画面に表示できます。最大4K/30Hzの映像の出力に対応。最大5mまでのHDMIケーブルを接続可能。プラグ&プレイの簡単接続。専用アプリをインストールすることなく、簡単に出力できます。