4Kミラーリングアダプター
USB-CポートからHDMI出力ができるミラーリングアダプタ。
スマホやタブレットの画面を、テレビやモニタの大画面に表示できます。
最大4K/30Hzの映像の出力に対応。最大5mまでのHDMIケーブルを接続可能。
プラグ&プレイの簡単接続。専用アプリをインストールすることなく、簡単に出力できます。
- 本体質量(g)
- 15
- 適合機器
- DisplayPortAltモード対応、Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォンやタブレット、PC
- 本体サイズ(mm)
- 20×9×160(ケーブル部分:8)
- 解像度
- (最大)4K/30Hz
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 保護機能
- HDCP1.4
- 適合ケーブル
- HDMI:最大5m
- 端子
- Type-C - HDMI(メス)
- 内容量
- 1個
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ



















![USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028660-261029-02.jpg)










![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)