「usb-c otg」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
OTGケーブルでUSB機器を接続!
Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応
USBキーボードやマウス、メモリを接続
OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。
使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。
OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応
OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。
高速なUSB3.0準拠
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)約39×36×7
質量(g)約7
端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)
オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)
メス形状USB-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続!
Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応
USBキーボードやマウス、メモリを接続
OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。
使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。
OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応
OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。
高速なUSB3.0準拠
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16
端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)
ケーブル長(cm)約11
オス形状Type-C/iOS(8pin)
メス形状USB-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。
寸法(mm)36×24×11
質量(g)6
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1
転送速度(Gbps)最大10
オス形状Type-C
メス形状USB-A
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
豊富な計測モード
USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー]
OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。
OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。
本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。
付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品microUSB変換チップ
寸法(mm)約62×73×11
電流(A)0~5
電圧(V)3.6~32
時間0~99時間
使用環境温度(℃)0~60
ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps
寸法(mm)51×25×14
質量(g)11
コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス)
オス形状Type-C
メス形状RJ45
変換タイプオス-メス
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷