本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。
USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。
ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
質量(g)約40
使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)
端子USB(A)オス-USB(A)メス
ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)
許容電流最大5V/2A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
色ブラック
コネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
保証期間初期不良のみ
転送速度(Gbps)5(最大)
自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。
移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。
また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。
色ブラック
サイズ約56×27×27mm
質量(g)約21
出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)
入力DC12V(シガーソケット12V車専用)
出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。
USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。
取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。
電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。
・電源オン/オフ(短か押し)
・モード切替(3秒長押し)
(+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。
・点灯時(明るさ切替)
・点滅時(点滅速度切替)
※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。
仕様非防水
質量(g)約21
使用温度範囲(℃)0~40
許容電流(A)(最大)1/5V
端子USB(A)オス-USB(A)メス
使用場所屋内専用
ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
関連キーワード