17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。
ポート数2 入力AC100~240V(50/60Hz) 出力USB×2ポート搭載(1)5V、1.0A(Max.)(2)5V、2.4A(Max.)※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。 寸法(mm)約26.5×32×41(プラグ収納時) 質量(g)約35
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時) 質量(g)約78 ポート数2 出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.) 入力AC100~240V(50/60Hz) 使用可能温度範囲0~30度 保護回路過電流、ショート
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)約65×89×23 質量(g)約62 出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A) 入力USB 5V/2A(USBケーブル付属) LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー 充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5 充電可能本数4 タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時) 質量(g)25 ポート数1 出力5V、1.0A(Max.) 入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書) 寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式) 質量(g)約53 電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応 出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA) 入力USB 5V(1000mA) 保証期間購入日から6ヶ月間 適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形) 充電可能本数4 充電端子約5~45mmまで幅を調整可能 タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。センサー範囲は約1~5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。
付属品両面テープ×3、取扱説明書 センサー1~5cm 色温度(K)6000 保証期間3カ月 ケーブル長(cm)95 USBUSB電源 5V/1A接続
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明 付属品リモコン テープ幅(mm)8 コード長さ(m)【USB】1.2 入力USB5V 表示色16種類 LED色RGB 保証期間3カ月 電球の種類LED 1mあたりのLED数480灯
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド 口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。 省電力で便利なUSB給電式 電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。 ※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。 3.5mmオーディオプラグ スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。 カラフルで美しいLEDイルミネーション LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。 TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。
寸法(mm)約380×65×70 質量(g)約530 出力(W)6(3×2) 電源USB給電式(5V/1A) 騒音値(dB)≧75 入力端子3.5mmオーディオプラグ(ステレオ) スピーカーΦ40mm×2基 ケーブル長(cm)約80 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)80-18K
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1 付属品リモコン 防水IP65相当 電圧(V)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、海面を揺ぐ淡く優しい「光の演出」と川のせせらぎや鳥のさえずりなど心地よい 自然の「音の演出」でココロとカラダを癒やす「HEALINGSOUNDLIGHT」です。 電源は、USB5/1Aで動作しますので、スマホ用充電器やモバイルバッテリーをご利用いただけます。 本製品には3色のLED(赤、青、緑)が搭載されており、本体のボタンまたは付属のリモコンで7種類の光を操作することができます。 青色なら海の中にいるような揺らめきを感じ、緑色なら森林浴のような優しい気分になります。 [7種類の光を操作] ・3色同時点灯(赤青緑) ・フェード(赤-青-緑) ・2色同時点灯(青赤) ・青点灯 ・緑点灯 ・フェード(赤-青-緑-消灯) ・フラッシュ(赤-青-緑-青赤-青緑-緑赤) 本製品のスピーカーからmicroSDカードに保存された音楽ファイル(MP3)やAUX入力からスマートフォンの音楽を流すことができます。 お気に入りの音楽を聞きながらリラックスすることができます。 USB電源(5V/1A)で動作するので、USB-ACアダプターやモバイルバッテリーでご利用いただけます。 ※microSDは最大32GBまで対応、音楽ファイルはMP3に対応。 ライト部分は可動式となっており、天井に向けた光を約30度傾けることができます。 お好みの場所に向けて、光の揺らぎを投影することができます。 本体にはタッチセンサーが搭載されており、電源やボリューム、音楽の操作が行えます。 電源のオン/オフは長押しで操作、点灯モードを切り替えは短押しです。 本製品に付属のリモコンをご利用いただくことで、電源操作、LED操作、音楽操作、音量操作、タイマー操作を行うことができます。 手の届かない場所に設置してもリモコンで快適に操作することができます。
セット内容本体、リモコン、電源ケーブル、音楽ケーブル、取り扱い説明書(保証書) 質量(g)300 出力(W)3(スピーカー) 電源USB5V/1A(USB電源は別途ご用意ください) 寸法(cm)約12.6×12.6×10.5(突起含まず) ケーブル長(cm)約110(電源)、約55(音楽/AUXポートに接続) 対応microSDカード最大32GBまで/音楽ファイルはMP3
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル 質量(g)730 電源microUSB 5V/1A 本体サイズ(mm)310×305×335 LED30灯×2 主材質プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック 質量(g)730 電源USB 5V/1A LED30灯×2 本体寸法(cm)310×305×335
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト 本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。 センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。 手をかざしてLEDライトを操作 LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。 キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。 点灯/消灯 センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。 明るさ調節 センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。 好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。 ご利用方法 本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。 簡単取付け LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
センサー探知範囲約1~5m 寸法(cm)約30.4×1.4×0.9 入力電源USB 5V/1A 質量(g)約43.5(ケーブル含む) 付属品両面テープ×3、取扱説明書 色温度(K)6000 USBケーブル長(cm)約95 LED使用数(個)25 商品タイプライト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
防水IP65相当 ケーブル長(m)約1 電圧(V)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)