「joy」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
時短すすぎ※+強力洗浄
※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
予洗いナシ!洗い上がりヨシ!三大汚れ(油汚れ、コーヒー渋、こびりつき汚れ)も完全予洗いナシへ
環境に合わせた2種類(空気除菌モード・照射除菌モード)の除菌モードを搭載様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。呼吸モード(有人環境):呼吸した空気へ紫外線照射し除菌(診察室・病室・救急車など)。照射除菌モード(無人環境):周囲へ直接紫外線照射することで空間や物体へ付着した菌を除菌(診察室・病室・救急車など)。
質量(kg)1.3
サイズ縦140×横140×高さ418mm
電源ACアダプタ(型式ATS024T-W120U、入力:100-240VAC、出力:DC12V/2A)
機能消し忘れ防止機能:有効/無効(初期設定)
ランプ【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:25nm(オゾンを生じない)、処理風量:強/25m3/h、弱/21m3/h
ブザー音有効(初期設定)/無効
滅菌方法紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌
使用条件周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85%、周囲気圧:70~106kPa
アズワン品番65-1787-74
人感センサー有効(初期設定/無効)
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード