10インチテレビ搭載ポータブル電源WIZZ8日以内出荷
バッテリー容量60.000mAh(222Wh)10インチテレビ搭載ワイドFMラジオ搭載防水・防塵(IP44規格)豊富な入出力 USB Type-A出力2系統 ※最大合計4.2A USB Type-C入出力1系統 ※PD18W対応 AC出力(AC100W/50Hz) ※最大150W DC電源入力LEDライト搭載ファイル再生用HDMI入力端子搭載ファイル再生用USB入力端子搭載TV視聴最大約30時間スマホ約20回充電可能本体に難燃性素材(V0素材)を使用本体重量約5.5kg付属品 ACアダプタ リモコン シガーアダプタ 地上デジタル用ロッドアンテナ mini B-CASカード 単四電池2本