車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る!
HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。
フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。
外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。
DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。
また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書
出力(W)スピーカー:2×2
電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A
インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)
充電時間(時間)充電約4
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2
駆動時間(時間)約2
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」。防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー
寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46
質量(kg)約1.5
電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A
液晶サイズ14型ワイド液晶
解像度1366×768
充電時間(時間)約3~4
再生時間(時間)DVD:約2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW
質量(kg)約1.17
消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)
電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)
対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応
液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素
バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット
スピーカー2+2(ステレオ)(W)
対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません
出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)
サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
消費電力(W)24(待機時1)
電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41
インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)
液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB
出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力
受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日
再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW
再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.3(バッテリー含む)
消費電力(W)28(待機時約1)
定格AC100V-240V、DC12V/2.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300
バッテリーLi-Po7.4V
対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW
充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なる
スピーカー3+3(W)
液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB
バッテリー容量(mAh)4000
出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT
駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なる
バッテリー容量(Wh)29.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
多機能型のマルチプレーヤー!TVチューナー&DVD付LEDプロジェクター。投影サイズ:約30インチ~180インチ!大迫力の映像をお楽しみいただけます。地デジ放送受信チューナー・DVD&CDディスク再生機能・メディアプレーヤーソフト・HDMI入力端子・RCA入力端子搭載。DVDビデオ、DVD-R/RW、音楽CD、CD-R/RW…映画も音楽もお楽しみいただけます。
付属品レンズカバー、リモコン(試用電池付)、電源接続コード、AV接続ケーブル、ミニ三脚スタンド、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(kg)約1.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×182×164
対応DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)・音楽CD・CD-R/RW
保存形式【静止画】 JPEG / BMP 【音楽】 MP3 / WMA / WAV 【動画】 MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI 【テキスト】 TXT※前述形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります。
投影サイズ(対角)約30~180インチ
出入力端子電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力、USB2.0 ポート(TV録画用×1・メディアプレーヤー用×1)・miniB-CAS スロット
LED寿命(時間)30000
投影距離(m)1~5
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
2025年最新版オープンストリートマップ搭載7インチタッチパネル/ワンセグ受信対応ポータブルナビゲーションシステムです。みちびき(QZSS)対応モデル、豊富な電話番号検索(法人のみ約420万件)でビジネスにもドライブにも便利にご使用いただけます。ワンセグ放送視聴可能、メディアプレーヤーソフトを搭載し、動画/静止画/音楽を楽しむことも可能です。
質量(g)約285
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×110×16
対応みちびき対応、収録地図データ:8GBオープンストリートマップ2025春ver
電源電圧(V)本体:DC5、DC電源ケーブル:DC5出力(マイナスアース車専用)
解像度800×480px
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー600 (充電50分/連続駆動30分)
適合バッテリー12-24V
音声出力モノラルスピーカー1W/ステレオイヤホンジャック
GPS4800bps/誤差:約10m/受信部:周波数 1575.42MHZ(C/A CODE)
カードスロットmicroSD(最大8GB対応)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45
質量(g)940(内蔵充電池含む)
消費電力(W)18
電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)
液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°
対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD
スピーカー2+2W(ステレオ)
出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません
受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)
付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)
質量(g)2360
消費電力(W)26
電源DC12V3A AC100V 50/60Hz
スピーカー3)+3)
受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)
端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子
画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
スマートテレビ機能を搭載したLEDプロジェクターです。30~180インチの迫力ある映像を手軽に楽しめるプロジェクターとしてだけでなく、Google Playストア内の様々なアプリケーションを安心安全にお楽しみいただけます。本機搭載のandroid TV OSは"Chromecast(正規版)"と同等のシステム&ハードウェアです。"Chromecast built-inデバイス"としてGoogleから"Playプロテクト認定"されております。
付属品本体、レンズカバー(本体に付属)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、電源接続コード、AV接続コード、簡易三脚スタンド、スマートテレビ初期設定マニュアル、取扱説明書、製品保証書
質量(kg)0.75
サイズ投影:30~180インチ(推奨投影距離1~5m)
備考【スマートテレビ利用について】スマートテレビのご利用にはGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでないお客様は最初にお客様ご自身でGoogleへ自身のアカウント情報の作成・登録作業が必要です。
電源(V)AC100-240 50/60Hz
規格【スマートTV】ボードNo:AK-STICKHD001、無線LAN規格:Wi-Fi(2.4G/5G) IEEE802.11 b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン 5.0、システムOS:android TV OS ver.11※外部機器キャスト:Chromecast接続対応※Google Playプロテクト認定
消費電力(W)約56
光源LED
ズーム手動調整
解像度内蔵液晶:1080p(1920×1080サポート)
寿命約30000時間
入力端子電源入力、HDMI、AV(RCA)、USB2.0(メディアプレーヤーソフト用)
スピーカースピーカー3W×1
フォーカス手動調整
明るさ150 ANSI (7700lm)
関連資料(0.66MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×125×78
アスペクト比16:9 / 4:3
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード