1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2025年度リリース最新地図搭載!3年間地図更新無料!本体背面に100万画素カメラを搭載したドラレコ機能付きカーナビシステムです。SDカードに保存した動画や音楽等のメディア再生もできるので車内を楽しく過ごすことが可能です。快適なドライブをアシストする多彩な機能と、目的地検索・名称検索などドライブに役立つ情報を多数登録しています。
質量(g)270 電源DC5V(miniUSBタイプ入力端子)、消費電力:3.5W、待機消費電力:20mW以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×109×21 機能TV:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能付き(録画はワンセグのみ)/カーナビ:昼夜画面切替、縮尺12段階切替、ルート検索機能、リルート機能、トンネルアシスト、スカイモード、左右折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス機能、高速道路標示、ノースアップ/ヘッドアップ切替、スマートIC対応、デモ走行機能、住所検索3500万件、電話番号420万件、周辺施設65万件、名称検索67万件、登録地点件数:220件×6カテゴリー、目的地履歴100件/全国道路地図:OpenStreetMap製地図使用2025年度版※3年間更新無料(地図の更新は本製品は発表後の翌年から年1回、計2回まで。(毎年春~夏頃)更新時期は前後する場合がございます。) バッテリーリチウムポリマー1600mAh/3.7V(充電4時間、駆動1時間) ディスプレイ7インチタッチパネル液晶TFT、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、視野角度:上30°下15°左右30°、輝度:200cd/m2 端子スピーカー:1W×1、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、microSDカードスロット×1(メディア32GB以下・ドラレコ32GB(class6以上)) 内蔵カメラ100万画素、画角:水平105°垂直60° 画像処理システムCPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:256MB(DDR SDRAM) Flash 4GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0 ビデオフォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

関連カテゴリ