「エアパッキン エアキャップ」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)400 長さ(m)200 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400 フィルム厚さ(μm)20
1個
7,688 税込8,457
4日以内出荷

エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 幅(mm)200 長さ(m)300 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200 フィルム厚さ(μm)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機 適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズ コード長さ(m)1.5 ウォームアップ時間約120秒間
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)200 長さ(m)200 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 空気粒径(mm)約30 空気粒高(mm)10 フィルム厚さ(μm)20
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(200m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20 長さ(m)150 空気粒径(mm)約40 空気粒高(mm)10 フィルム厚さ(μm)20
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)20
1本(150m)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACM02 エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル 動画あり
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機 ウォームアップ時間120秒 アズワン品番64-8399-75 空気量(L)約2.4/秒
1台
39,980 税込43,978
欠品中

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒 寸法(mm)クッション1片あたり:200×200 タイプ作成可能:ピローフィルム 適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03 フィルム厚さ(μm)20
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒 寸法(mm)クッション1片あたり:60×200 タイプ作成可能:ピローフィルム 適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03 フィルム厚さ(μm)20
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして 仕様粒個数:約2500個 適合本体ACM03 寸法(mm)80×200(クッション) タイプピロー型(クッション) フィルム厚さ(μm)25
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして 仕様粒個数:約3750個 適合本体ACM03 寸法(mm)80×200(クッション) タイプピロー型(クッション) フィルム厚さ(μm)20
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途緩衝材 仕様1ロール当たりの粒数:約666粒 寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40 タイプ作成可能:バブルタイプ 適合本体型式ACM03 フィルム厚さ(μm)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして 仕様粒個数:約2500個 適合本体ACM03 寸法(mm)80×200(クッション) タイプピロー型(クッション) フィルム厚さ(μm)30
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

VCS01 バキュームシーラー アスウィル 動画あり
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。 仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと) 付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚 質量(kg)0.85(電源コード含む) 消費電力(W)100 範囲(mm)シール:奥約2、最長W300 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66 使用電源AC100V(50/60Hz) 流量(L/min)3 吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58 動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

関連カテゴリ