エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)200
長さ(m)200
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
空気粒径(mm)約30
空気粒高(mm)10
フィルム厚さ(μm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)400
長さ(m)200
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400
フィルム厚さ(μm)20
1個
¥7,688
税込¥8,457
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20
幅(mm)200
長さ(m)300
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200
フィルム厚さ(μm)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20
長さ(m)150
空気粒径(mm)約40
空気粒高(mm)10
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機
ウォームアップ時間120秒
アズワン品番64-8399-75
空気量(L)約2.4/秒
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒
寸法(mm)クッション1片あたり:200×200
タイプ作成可能:ピローフィルム
適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)20
アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。
ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。
最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。
エアーコントローラーで空気量調整可。
スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。
フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機
適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズ
コード長さ(m)1.5
ウォームアップ時間約120秒間
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒
寸法(mm)クッション1片あたり:60×200
タイプ作成可能:ピローフィルム
適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして
仕様粒個数:約2500個
適合本体ACM03
寸法(mm)80×200(クッション)
タイプピロー型(クッション)
フィルム厚さ(μm)25
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして
仕様粒個数:約3750個
適合本体ACM03
寸法(mm)80×200(クッション)
タイプピロー型(クッション)
フィルム厚さ(μm)20
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約666粒
寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40
タイプ作成可能:バブルタイプ
適合本体型式ACM03
フィルム厚さ(μm)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして
仕様粒個数:約2500個
適合本体ACM03
寸法(mm)80×200(クッション)
タイプピロー型(クッション)
フィルム厚さ(μm)30
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード