強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚
質量(kg)約18
間口(mm)445
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645
騒音値(dB)約42
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)
冷媒ノンフロンR600A
年間消費電力量(kWh/年)245
定格内容積(L)60
前開きドアで使いやすい大容量64Lの1ドア冷凍庫。開け閉めの際は必要なケースのみを引き出せば、冷気のロスを防ぎます。引き出しがクリアなので食品が一目で確認できます。前面にあるタッチ式操作パネルはドアを閉めたまま温度設定をする事ができます。急凍ボタンを押すと庫内温度を素早く下げる事ができ、26時間経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定温度に戻ります。
付属品製氷皿、霜取りヘラ
質量(kg)約27
色ウッド
コード長さ(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×505×850
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)151
定格内容積(L)64
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード