EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
こんなお得な商品も!
USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様最大転送速度:-
キャップタイプキャップ式
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0
こんなお得な商品も!
microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途スマートフォンでの記録等
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:R100
保証期間4年間
SDスピードクラスclass10
タイプEXCERIA
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:-
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
タイプBASIC
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:-
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:R100
タイプEXCERIA
保証期間4年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:R100
保証期間4年間
SDスピードクラスclass10
タイプEXCERIA
UHS-Ⅰ対応 SDXCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影
仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠
タイプEXCERIA PRO
保証期間5年間
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-II U3
ビデオスピードクラスV30
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量32GB
質量(g)約2
外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1
インターフェースUHS-I
ヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載
互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器
動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)
ISO規格耐X線ISO7816-1準拠
耐静電気放電静電気に対する耐性
読取速度(MB/s)100
書込速度(MB/s)50
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
実効容量28.8GB
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード