携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品SD変換アダプター
トラスコ品番575-3545
幅(mm)15
高さ(mm)1
奥行(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)512
SDスピードクラスC10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容SD変換アダプタ
質量(g)0.3
外寸(mm)15×11×1
インターフェースUHS-I
動作温度(℃)-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7準拠
SDスピードクラスC10
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.3
規格UHS規格:UHS-1
外寸(mm)15×11×1
保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)
転送速度(MB/sec)最大100
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度(MB/s)最大80
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
関連キーワード