2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1/0.3 速度最大読出:100MB/s 保証期間製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s)最大50 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.3 規格UHS規格:UHS-1 外寸(mm)15×11×1 保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください) 転送速度(MB/sec)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度(MB/s)最大80 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,488 税込6,037
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)