カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)
  • SecuSTATION(17)
  • コンテック(15)
  • CONTEC(コンテック)(15)
  • 安達商事(12)
  • HIDISC(11)
  • サンワサプライ(10)
  • セルスター(10)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • グリーンハウス(9)
  • 塚本無線(8)
  • Gigastone(8)
  • カシムラ(7)
  • ホーザン(6)
  • コムテック(6)
  • アドテック(5)
  • サンディスク(5)
  • マザーツール(5)
  • トランセンド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 128gb」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXCERIA SDHCメモリカード(128GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA SDHCメモリカード(128GB)キオクシア(KIOXIA)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード 128GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 128GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
2,498税込2,748
1個
予約販売
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
9,988税込10,987
1枚
8日以内出荷から11日以内出荷
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
9,988税込10,987
1枚
当日出荷から11日以内出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター質量(g)約0.3規格UHS規格:UHS-1外寸(mm)15×11×1保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)最大80SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-I対応 Class10 microSDXCメモリカード 128GB キオクシア(KIOXIA)UHS-I対応 Class10 microSDXCメモリカード 128GBキオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDXCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
4,888税込5,377
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1