シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できるヴィンテージゴミ箱上レンジラック!
一般的な容量45Lスリムタイプの蓋付きゴミ箱が2個並べられ分別に便利です!ムダのない収納力でキッチン周りがスッキリします!
炊飯器などのフタ付きの家電でも使いやすい。
スライドトレーは滑りが良くサッと引き出せるので作業がしやすいです!
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装
質量(kg)18.2
幅(cm)60.3
高さ(cm)170
奥行き(cm)43.8
関連キーワード