日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。
用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)10
成分消石灰・麻すさ・貝灰
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1箱
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。
用途下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。
容量(kg)10
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)8
標準加水量5kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
外壁に漆喰をお考えのお客様、「カビや汚れが心配!」とお考えではありませんか?リライムは、そのような住宅にも使いやすい撥水、防カビ効果の高い漆喰です。洋風のパターン仕上げからフラットな押さえまで、デザインも豊富で和風建築はもちろん、洋風建築にもお使い頂けるニュータイプの漆喰です。
用途(1)撥水剤800gと水5.5kgを入れ、軽く混ぜ合わせます。(2)主材12kgをペール缶に入れ、ミキサーで練ります。(3)水を少しずつ入れ、硬さを調節して下さい。(4)充分に混錬して完成。※リライムは練り置きが可能です。練り置きすることで 塗りやすくなります。
容量(kg)12.8
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)10
標準加水量6kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード