6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地処理に使用するシーラー材(プライマー)にお客様が求める性能とは?。・上塗りの作業性を上げる吸水調整力。・下地からのアクを止めるアク止め効果。・上塗り材の付着力の向上。・下地の透けや汚れを隠す隠ぺい力。以上のような性能をすべて含む、万能プライマー(シーラー材)です。下地処理にお悩みの方は、とりあえず万能な本品をご利用いただければ安心です。
用途塗布面の下地は完全に乾燥させて下さい。ご使用前はよく振ってお使い下さい。原液で使用し、刷毛 ローラーで均一に塗布して下さい。塗布後完全乾燥し、次工程に進んで下さい。 塗布方法刷毛・ローラー 標準加水量3%未満 成分水性樹脂・アク止め 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漆喰は強アルカリ性でカビは発生しにくい壁材と言われています。しかし、施工環境によってはカビが発生しないわけではありません。カビの発生した壁面を塗り替えるには、カビの殺菌処理が必要になり、殺菌しないと新しく塗り替えても、再びカビが発生してしまうためです。殺カビ剤は壁面に塗布するだけで殺菌する、下地処理用殺カビ剤です。
用途本品は、有機溶剤で強い刺激臭を発生させます。必ずマスク 手袋等を着用しご使用下さい。カビの生えた壁面に原液を 200ml/m2を目安に浸透さすように塗布して下さい。※壁面の吸い込み程度により塗布量が変わります。 容量(L)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)5 成分薬剤・アルコール 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷

漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。 容量(kg)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)20 標準加水量3倍液(本品1:水3) 成分水性アクリル樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
3,998 税込4,398
3日以内出荷

島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。
用途下地はラスモルタルをご利用下さい。下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布。専用下地材コテ塗り。島かべしっくいコテ塗り。瑞黒仕上げコテ塗り。表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布 容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.5 施工面積(m2)2 成分消石灰・松煙 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
11,980 税込13,178
3日以内出荷

壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り 容量(g)500 成分無機顔料 ピンク 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ホームテイスト壁カラー基本色500g
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り 容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷