掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス
遠くからでも見やすい文字!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
音が気にならない連続秒針!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製
質量(g)約800
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約32.9
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約4.7
電波時計連続秒針
掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25
明暗センサー付きなので、照明が点灯します!
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能付!
遠くからでも見やすい文字!
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計!
付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質木枠、風防:ガラス製
色ブラウン
質量(g)約970
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形乾電池
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度
奥行き(cm)約5.4
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
シチズン掛け時計(電波時計)暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM33
メタリックな木目調カラーがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
遠くからでも見やすく文字
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途標準電波を自動受信し、いつでも正確な時を刻む電波時計!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶メタリックプラスチック枠、風防:ガラス製
質量(kg)約0.85
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約33.7
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池 JIS規格1.5V LR6×4個、または、単3形マンガン乾電池 JIS規格R6PU×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約5.1
電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード