黒漆喰に求められる真っ黒な色を出すための粉末顔料です。水で練れば、すぐに解ける高い水解け性能と、水に解けてから下に沈殿しない、高い分散性を合わせ持つハイグレードな黒色顔料です。松煙を使用することで、色とびの少ない黒漆喰を作ることができます。またモルタルに混ぜる事も可能で、色とびの少ない墨モルタル(黒モルタル)を作る事もできます。
用途島かべしっくいを利用して黒漆喰を作る場合は、島かべしっくい 20kg に約 2kg ~ 3kg 入れて下さい。混入は予め島かべ松煙を水で練り、島かべしっくいの水練りと同じ硬さになってから混ぜ混練して下さい。混練後は 1 日程度練り置きすることでさらに塗りやすくなります。
容量(g)500
塗布方法島かべに混入
成分黒墨
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。
用途下地はラスモルタルをご利用下さい。下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布。専用下地材コテ塗り。島かべしっくいコテ塗り。瑞黒仕上げコテ塗り。表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)0.5
施工面積(m2)2
成分消石灰・松煙
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
黒漆喰で表面が白くなったご経験はございませんか?それは、漆喰特有の白華現象が原因です。そんな黒漆喰の白華現象をリペアーし、再度壁面を真っ黒にし、今後の白華の進行を止める撥水効果のある製品です。
用途刷毛、ローラー等を用いて均一に塗布して下さい。ローラー目が出ないように縦横に刷り込むように塗布して下さい。塗布量の均一性を確保するために2回程度塗布して下さい。塗布量は、200cc/ m2 (吸水が高い下地は塗布量が増えます)施工後は、48 時間以上雨に当てないように注意して下さい。
容量(kg)1
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)5
標準加水量3%未満
成分シリコーン樹脂・松煙
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード