最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)0.39
色ホワイト
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5
設置場所屋内外
灯数2灯
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッド
色ブラック
質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)
方式探知:焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200
有効画素数92万画素数
使用乾電池単1型アルカリ電池×3本
探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)0.45
色ホワイト
保護等級IP44
バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)
バッテリー電圧(V)3.6
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)3000
灯数9灯
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラと盗難防止ワイヤーのセット!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。盗難防止ワイヤーは特殊ネジで取り付けるので、センサーカメラの盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 盗難防止ワイヤーセット ゴリラポッド
色ブラック
質量(g)センサーカメラ:約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)盗難防止ワイヤー:10
方式探知:焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200、マグネットベース:54×54×48
有効画素数92万画素数
ワイヤー長(mm)500
使用乾電池単1型アルカリ電池×3本
探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード