漆喰塗ったけど・・・「手に白い粉付きませんか?」それは、白華という現象で、一種の硬化不良です。冬場などに漆喰を塗ると、漆喰内部の有利石灰の結晶が大きく成長し、表面に残ります。その残った結晶が白い粉の正体。そんな白い粉を固め止めるのが「チョーキングストップ」です。
用途かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き清掃し、乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用し塗布して下さい。塗布時ダレや塗りムラの無いよう注意して下さい。施工後は必ず 24 時間以上乾燥させて下さい。
容量(kg)1
塗布方法刷毛・ローラー
施工面積(m2)10
成分水性樹脂
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
漆喰は、phも高く高い抗菌性があります。漆喰の主成分でもある「消石灰」は、鳥インフルエンザ等の農場殺菌にも使うほどの抗菌性があり、安全で安心な製品です。その高い抗菌性をより一層高めるために開発した島かべ抗菌剤は、通常の漆喰以上の抗菌性があります。
用途島かべしっくい 20kg1 袋に、本品抗菌剤を 200g/ 袋入れて下さい。漆喰混練時、空合わせしその後加水し混練して下さい。
容量(g)200
塗布方法しっくいに混入
施工面積(m2)16
成分抗菌剤
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。
用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)10
成分消石灰・麻すさ・貝灰
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1箱
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
深草砂利(深草土)は、京都伏見、深草の浅黄色を呈した土で、その地層から採取した砂利をフルイ(15mm)にかけて精製したものです。昔は手掘りで良質の砂利のみを採取しましたが、現在は機械掘りが主流になり、上下の層の土も若干混入しますが、たたき工法上は問題ありません。たたき用の土として歴史があり、全国的に有名な土です。
用途(1)深草砂利、塩焼き消石灰をミキサーに投入し空合わせを行います。(2)水道水3と天然にがり1程度を希釈します。(3)希釈した天然にがりを投入し全体に行き渡るように攪拌して下さい。(4)少しずつ水道水を投入しながら材料を握って固まり崩れない程度の硬さに調整して下さい。(5)施工厚6cm以上を目途に、1度に6cmたたき込まず3cm程度2回に分けて施工して下さい。(6)不陸を調整し低い箇所は材料を入れ叩きながら調整して下さい。材料の水分が少ない場合はスポンジで水分を与えながら人造鏝で表面を押さえノロを伏せ込んで下さい。(7)しばらく経ってから表面をスポンジで拭き取って下さい。(8)硬化するまで1週間程度雨等の養生を行ってください。(9)表面の白華や砂利についたアクは弱い酸で洗い流して下さい。
容量(kg)25
塗布厚さ(mm)60
施工面積(m2)0.25
成分砂利・土
仕様産地 製造地:京都府
危険物の類別非危険物
1袋
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード