防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。
夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
設置場所屋外
寸法(mm)80×175×175
質量(g)350
電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
最大1500ルーメンのリモコン付き9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です
電球の種類LED
灯数2
寸法(mm)126×230×141
質量(g)730
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)点灯時:19(白色光)、13(暖色灯)、1.4(常夜灯)/待機時:1以下
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
最大3200ルーメンのリモコン付き12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!
電球の種類LED
灯数3
寸法(mm)127×325×141
質量(g)1110
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(暖色灯)、2.2(常夜灯)/待機時:1以下
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード