5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛け時計(電波時計)電波式・連続秒針 メーカー保証1年|ライブリーアリス 遠くからでも見やすい文字! 夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。 電池交換お知らせ機能付! 音が気にならない連続秒針! ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計! 付属品お試し用電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠(ABS)、風防:ガラス製 質量(g)約800 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約32.9 表示方式アナログ 使用電池単3形乾電池 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度 奥行き(cm)約4.7 電波時計連続秒針
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズン掛け時計(電波時計)暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM33 メタリックな木目調カラーがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。 夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 遠くからでも見やすく文字 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途標準電波を自動受信し、いつでも正確な時を刻む電波時計! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶メタリックプラスチック枠、風防:ガラス製 質量(kg)約0.85 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約33.7 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池 JIS規格1.5V LR6×4個、または、単3形マンガン乾電池 JIS規格R6PU×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約5.1 電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷

掛け時計(電波時計)暗所秒針停止・夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアライトM25 明暗センサー付きなので、照明が点灯します! 夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。 電池交換お知らせ機能付! 遠くからでも見やすい文字! ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途時刻合わせ不要の電波時計! 付属品乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質木枠、風防:ガラス製 ブラウン 質量(g)約970 直径(Φcm)約33.7 表示方式アナログ 使用電池単3形乾電池 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度 奥行き(cm)約5.4 電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計! 暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯! 秒針も止まるので、音を気にせず眠れます! 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 誤差が少なく安心 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約36.1 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約6 電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

艶のある木目調フレームがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。 夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 液晶部分は上段は温度と湿度を表示 誤差が少なく安心 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途便利なカレンダー・六曜・温度湿度表記付き! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色木目仕上げプラスチック枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.7 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約35 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒 常温中のクオーツ精度 奥行き(cm)約5.8 電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯・カレンダー表示・温度計・湿度計
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

関連カテゴリ