掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質SPCC
仕様袋ねじ付
色グリーン
仕上塗装
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。
呼称120
寸法A(mm)120
寸法B(mm)46
寸法C(mm)78
寸法D(mm)26
寸法E(mm)41
寸法F(mm)Φ12
寸法P1(mm)6
トラスコ品番432-4293
ストローク(mm)5~37
寸法t(mm)3
寸法G(mm)Φ10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ
丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適
材質ステンレス
板厚(mm)1.5
仕上鏡面仕上
寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20
サイズ規格75mm
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る
つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー
掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適
材質真鍮
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。
商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ
色ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。
南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途門扉・鉄扉まわりに。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
寸法B(mm)54
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる
つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適
材質鉄 (SPCC)
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16
サイズ規格45mm
美しくさびにくいステンレス製
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適
材質ステンレス
色ゴールド
関連キーワード