南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。
呼称120
寸法A(mm)120
寸法B(mm)46
寸法C(mm)78
寸法D(mm)26
寸法E(mm)41
寸法F(mm)Φ12
寸法P1(mm)6
トラスコ品番432-4293
ストローク(mm)5~37
寸法t(mm)3
寸法G(mm)Φ10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
関連キーワード