カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ワタナベエンジニアリング
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hy-20l」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注油機器HAYAMARU ワタナベエンジニアリング注油機器HAYAMARUワタナベエンジニアリング(3件のレビュー)
6,990税込7,689
1本
当日出荷
給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)