「家庭用プロジェクター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。
材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル
質量(kg)4.9
定格電圧(V)100-110
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)160
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476
光源RGBB LED
角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度
メモリー2GB
色温度(K)2700~6500、無段階調色
使用CPUT950X2
スピーカー実用最大出力:8W+8W
動作温度(℃)5~35
光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光
OSAndroid 9.0
明るさ(Lm)900 ANSI
RoHS指令(10物質対応)対応
表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMD
Bluetooth5.0
演色指数(Ra)>80
投影方式単板DLPTM方式
ストレージ32GB
適用畳数~8畳
無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
買ったその日に大画面。スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。・短い設置距離でも大画面。短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。・全ての間取りにフィット。「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?。・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面。人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。・調光・調色 万通り。調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。・高音質スピーカーであふれる臨場感。世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。・生活のリズムを整える自動タイマー機能。Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。・スマホの画面をミラーリング投影。スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。
用途シーリングライト、プロジェクター
付属品本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、
質量(kg)4.9
色ホワイト
サイズ(cm)47.6×47.6×14.5
方式投写:単板DLP(TM)方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)135
解像度フルHD
主な用途家庭用
設置方式天井引掛
光源寿命20000時間
光束(Lm)器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光
光色2800K~6000K、無段階調色
投影方式単板DLP(TM)方式
適用畳数~8畳
1台
¥79,880
税込¥87,868
欠品中
関連キーワード