2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。 仕様サウナ耐熱形 付属品壁付け用金具、取付ネジ 材質本体:樺積層材、ネット:サランネット 木目生地ナチュラル タイプ壁掛形 使用温度範囲(℃)-20~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110 再生周波数帯域(Hz)180~14kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オースミ電機防水形スピーカ
2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
用途サウナ(乾式専用) スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ インピーダンス(Ω)8+8 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)110~13k 使用温度範囲(℃)-10~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120 質量(kg)1.6 材質(本体)樺 積層材 種別ネット:サランネット 仕上げ:木目 生地 ナチュラル 付属品取付ネジ、テンプレート 定格入力(W)10+10(最大20+20) 関連資料仕様書(0.28MB)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷