コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。
電源(V)AC100(50/60Hz)
周波数特性Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB)
消費電力(W)10
最大出力Lo:20W / Hi:20W
入力感度LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡
出力インピーダンス(Ω)【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V)
S/N比80dB以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200
質量(kg)1.5
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
関連資料仕様書(0.25MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種
従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の
ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)2.4
消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)
電源AC100V 50/60HZ
最大出力(W)15(HIGH/LOW)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185
マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)
周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)
出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL
S/N比70dB以上
入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。
付属品ACコード 1.8m、取扱説明書
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
電源AC100V
最大出力(W)Lo:20/Hi20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200
周波数特性Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db)
出力インピーダンス(Ω)Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V)
入力感度LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV
入力インピーダンス(Ω)MIC :600不平衡
S/N比80db以上
入力インピーダンス(kΩ)LINE1,2:10不平衡
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード