25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 質量(g)650(本体)、150(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm インピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)80~18kHz 音圧レベル(dB)(出力)91 W/m スピーカー160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)5(最大8)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー160mmフルレンジスピーカ 再生周波数帯域(Hz)80~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。 付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg)2.8 消費電力(W)18 電源電圧(V)AC100 50/60HZ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260 周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB 最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩ インピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。 仕様サウナ耐熱形 付属品壁付け用金具、取付ネジ 材質本体:樺積層材、ネット:サランネット 木目生地ナチュラル タイプ壁掛形 使用温度範囲(℃)-20~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110 再生周波数帯域(Hz)180~14kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
用途店舗、リラクゼーションスペースなど。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 質量(g)700(本体)、100(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mm インピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)90~18kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー120mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)10(最大20)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ露出形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)95~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。 仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応 材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装) ブラック(B) タイプ天吊形・壁掛形・据置形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101 再生周波数帯域(Hz)150~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オースミ電機スピーカハンガー
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B) 材質 ホワイト(W) 質量(g)410
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g)160 タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC12V1A 消費電流(mA)6 インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡) 入力感度-50dB 出力レベル-10dB 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装) 質量(kg)1.8 ブラック(B) タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144 インピーダンス公称:6Ω(25W) 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m スピーカー100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)25(最大80)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)150~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。 付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ露出形 使用温度範囲(℃)-10~+50 再生周波数帯域(Hz)158~14kHz 音圧レベル(dB)(出力)92 W/m スピーカー160mmフルレンジスピーカ 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オースミ電機天井スピーカ
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)本体:215×134×63.5 再生周波数帯域(Hz)166~20K 材質(枠)グリル:ABS樹脂 スピーカー120mmフルレンジスピーカ 材質(ネット)ABS樹脂 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB)(出力)84 W/m 再生周波数帯域(Hz)90~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 仕様防水加工、防かび加工
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー120mmフルレンジスピーカ 再生周波数帯域(Hz)166~20kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm 材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オースミ電機天井スピーカ
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)本体:230×178×77 再生周波数帯域(Hz)80~18K 材質(枠)グリル:ABS樹脂 スピーカー160mmフルレンジスピーカ 材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg)2.9 タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz)85~13kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)45
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。 スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W)45(最大150) インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m 再生周波数帯域(Hz)58~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 質量(kg)3 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) タイプ天吊形 仕様SPハンガー対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。 材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング ホワイト(W) 質量(g)1400(本体)、100g(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外径(Φmm)216 インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ 再生周波数帯域(Hz)70~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)89 W/m スピーカー160mm2WAY4スピーカ 定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ 定格入力(W)20(最大40) 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14 材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込タイプのスタンダード。フルレンジスピーカでロープライス。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g)700(本体)、150(グリル) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm インピーダンス公称:10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)80~18kHz 音圧レベル(dB)(出力)91 W/m スピーカー160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)1
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 音圧レベル(dB)(出力)91 W/m スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)