手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色ブラック(B)
タイプ天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)2.9
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)85~13kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)45
関連キーワード