フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
質量(g)650(本体)、150(グリル)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm
インピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
再生周波数帯域(Hz)80~18kHz
音圧レベル(dB)(出力)91 W/m
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)5(最大8)
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)80~18kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。
付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書
質量(kg)2.8
消費電力(W)18
電源電圧(V)AC100 50/60HZ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260
周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB
最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩ
インピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。
仕様サウナ耐熱形
付属品壁付け用金具、取付ネジ
材質本体:樺積層材、ネット:サランネット
色木目生地ナチュラル
タイプ壁掛形
使用温度範囲(℃)-20~+90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110
再生周波数帯域(Hz)180~14kHz
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
用途店舗、リラクゼーションスペースなど。
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
質量(g)700(本体)、100(グリル)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mm
インピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
再生周波数帯域(Hz)90~18kHz
音圧レベル(dB)(出力)85 W/m
スピーカー120mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)10(最大20)
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)
材質鉄
色ホワイト(W)
質量(g)410
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質量(g)160
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源DC12V1A
消費電流(mA)6
インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)
入力感度-50dB
出力レベル-10dB
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色ブラック(B)
タイプ天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)90~18kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
質量(kg)1.8
色ブラック(B)
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144
インピーダンス公称:6Ω(25W)
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)25(最大80)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ露出形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)95~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)85 W/m
スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。
付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ露出形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)158~14kHz
音圧レベル(dB)(出力)92 W/m
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)本体:215×134×63.5
再生周波数帯域(Hz)166~20K
材質(枠)グリル:ABS樹脂
スピーカー120mmフルレンジスピーカ
材質(ネット)ABS樹脂
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー120mmフルレンジスピーカ
再生周波数帯域(Hz)166~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm
材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)本体:230×178×77
再生周波数帯域(Hz)80~18K
材質(枠)グリル:ABS樹脂
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)2.9
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)85~13kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)45
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。
スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
定格入力(W)45(最大150)
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m
再生周波数帯域(Hz)58~18kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
質量(kg)3
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)
タイプ天吊形
仕様SPハンガー対応
円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。
OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング
色ホワイト(W)
質量(g)1400(本体)、100g(グリル)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外径(Φmm)216
インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ
再生周波数帯域(Hz)70~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)89 W/m
スピーカー160mm2WAY4スピーカ
定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ
定格入力(W)20(最大40)
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14
材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
天井埋込タイプのスタンダード。フルレンジスピーカでロープライス。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質量(g)700(本体)、150(グリル)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×13(D)mm
インピーダンス公称:10kΩ(1W)
再生周波数帯域(Hz)80~18kHz
音圧レベル(dB)(出力)91 W/m
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)1
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。
材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)91 W/m
スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
関連キーワード