4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様防水加工 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg)2.9 タイプ天吊形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz)85~13kHz 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)45
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。 スピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W)45(最大150) インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/m 再生周波数帯域(Hz)58~18kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146 質量(kg)3 材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) タイプ天吊形 仕様SPハンガー対応
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ 定格入力(W)20(最大40) 音圧レベル(dB)(出力)86 W/m 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14 材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm 再生周波数帯域(Hz)80~20kHz スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)