「as-10d」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。
仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー
質量(g)324
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)
電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)
最大出力(W)10+10(6Ω接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)
周波数特性10Hz~40kHz
インピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして
電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)
周波数特性10Hz~40kHz
入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)
出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
出力Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)約30(障害物がない場合)
使用周波数(GHz)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)20~20k
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)
質量(g)302.5
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)
付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
関連資料仕様書(0.24MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード