測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%
再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%
検出器高感度シリコンフォトセル
光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)
波長(nm)【設定範囲】340~1000
測光精度±2T%
アズワン品番63-1267-54
精度(nm)±2
波長幅(nm)6
1式
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード