17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。 セット内容16色(各1本) カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶) 質量(g)152(1本6g) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18 危険物の類別非危険物
1箱(16色)
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。 内容量(mL)5 主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング 使用場所屋外/屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し・耐水性 塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm) 関連資料(0.5MB)
1個(5mL)
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4色で調色することであらゆる茶系の色を作ることができます。 従来のかくれん棒とも調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック セット内容#51茶、#52黄土、#53白、#54黒、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1セット(44g)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組 セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック セット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶 危険物の類別非危険物
1セット
779 税込857
当日出荷

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20 セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶 危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#8ダークブラウン、#12ナチュラル 危険物の類別非危険物
1セット(3g×4本)
799 税込879
翌々日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級 アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー 成分アルコール、染料、合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。 仕様電池式 付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ 危険物の類別非危険物
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル 危険等級 アズワン品番64-5076-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
399 税込439
当日出荷

リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1セット
719 税込791
翌々日出荷

フローリングや柱、家具などのキズ隠しに定番「かくれん棒」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途床や家具などのキズ補修に 材質ラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1セット(12個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに 材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄 危険物の類別非危険物
1セット(12個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ