10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水 セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ オフホワイト 危険物の類別非危険物
1セット
889 税込978
当日出荷

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 木材色 危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
529 税込582
当日出荷

和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 危険物の類別非危険物
1パック(20g)
319 税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 セット内容ホワイト、砂色、うぐいす色 危険物の類別非危険物
1セット(10g)
779 税込857
4日以内出荷

クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(20mL)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水 危険物の類別非危険物
1パック(10g)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(20mL)
629 税込692
欠品中

コンリート壁の亀裂に充填するだけ。 コンクリートにしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)
特性耐水性 成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水 セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ 危険物の類別非危険物
1セット
899 税込989
欠品中

クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水 危険物の類別非危険物
1パック(10mL)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)