「壁紙 塗装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
危険物の類別非危険物
クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
セット内容ホワイト、オフホワイト、ライトグレー
危険物の類別非危険物
1セット(10g)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合)
石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性が良好で、どこでも施工可能。
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ
色オフホワイト
危険物の類別非危険物
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5
材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート
色白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード