絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

128件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800最大締付トルク(N・m)450トラスコ品番249-0366全長(mm)185質量(kg)2.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4適合ホース内径(Φmm)6.35排気方向下方
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアーエアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
エアーソー エス・ピー・エアーエアーソーエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアーインパクトレンチ(スプライン)エス・ピー・エアー
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減機構を改良することにより、大幅にトルクアップ耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
119,800税込131,780
1台
当日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチエス・ピー・エアー
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷
ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない狭い空間でも手元でも左右切り替え可能ボールロック式握りやすい樹脂グリップ排気口360°回転式シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF) エス・ピー・エアー70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF)エス・ピー・エアー
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)
仕様5/16-24UNFネジ・マジック式適合機種SP-7500AH-P外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-56
125mm 非吸塵式のりパッド エス・ピー・エアー125mm 非吸塵式のりパッドエス・ピー・エアー
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
Φ125mm 非吸塵式のりパッド
仕様穴なし・のり式適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P外径(Φmm)125アズワン品番64-7673-53
エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)エス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5関連資料(0.8MB)
充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器 エス・ピー・エアー充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器エス・ピー・エアー
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43
R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーR面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
充電器 エス・ピー・エアー充電器エス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
トラスコ品番161-2836質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)110
バッテリーパック エス・ピー・エアーバッテリーパックエス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
当日出荷
トラスコ品番161-2837質量(kg)0.63種類バッテリーパック
エアダイグラインダー エス・ピー・エアーエアダイグラインダーエス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
ビットタイプラチェットドライバー エス・ピー・エアービットタイプラチェットドライバーエス・ピー・エアー
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
65,980税込72,578
1台
当日出荷
全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
18V充電コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー18V充電コードレスインパクトレンチエス・ピー・エアー
68,980税込75,878特価
1台
当日出荷
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)64差込角(sq.)12.7トラスコ品番121-9193質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70
エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用エス・ピー・エアー
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
ミニレシプロソー エス・ピー・エアーミニレシプロソーエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェットエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
バーチカルべべラー高出力タイプ エス・ピー・エアーバーチカルべべラー高出力タイプエス・ピー・エアー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
ピストルタイプニードルスケーラー エス・ピー・エアーピストルタイプニードルスケーラーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
ロンググラインダー エス・ピー・エアーロンググラインダーエス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアーΦ100mmロングカットオフツールエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーΦ75mmフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダーエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
当日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。最大締付トルク(N・m)570トラスコ品番829-2423全長(mm)178質量(kg)2.45タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0445
38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチエス・ピー・エアー
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー角度付電動高周波強力面取りべべラーエス・ピー・エアー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm エス・ピー・エアーSP-3006DF-5用サンディングパッド125mmエス・ピー・エアー
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
バーチカル べべラー エス・ピー・エアーバーチカル べべラーエス・ピー・エアー
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm)340面取り角度(°)45トラスコ品番794-8719質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ