絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)250トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
超軽量1600クラスインパクトレンチ エス・ピー・エアー超軽量1600クラスインパクトレンチエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に最大締付トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番776-7056全長(mm)133質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
125mm吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー125mm吸塵マジックパッドエス・ピー・エアー
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
125mm吸塵マジックパッドです。
仕様マジック仕様トラスコ品番852-3187適合機種SP-3905DF-A5、SP-3605DF-A5、SPS-30DF、SPS-31DF寸法(mm)125質量(g)100
125mmのりパッド(穴あり) P エス・ピー・エアー125mmのりパッド(穴あり) Pエス・ピー・エアー
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
125mmのりパッド(穴あり)です。
仕様のり(穴あり)トラスコ品番852-3186適合機種SP-3905DF-A5、SP-3605DF-A5、SPS-30DF、SPS-31DF寸法(mm)125質量(g)110
高周波強力面取りベベラー エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラーエス・ピー・エアー
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに面取角度450(250BV-30チップの場合30°)全長(mm)320トラスコ品番794-8735幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
ベベラー用チップ 10枚入 エス・ピー・エアーベベラー用チップ 10枚入エス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1セット(10個)
6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-8985適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C5適合ガイドローラーC5-4
ベベラー用チップ エス・ピー・エアーベベラー用チップエス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
5C 4面チップ(ステンレス対応) エス・ピー・エアー5C 4面チップ(ステンレス対応)エス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1セット(10個)
6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-9019適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C5(ステンレス)適合ガイドローラーC5-4
3C 8面チップ エス・ピー・エアー3C 8面チップエス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1セット(10個)
6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-8977適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力C3適合ガイドローラーC3-8
超軽量インパクトレンチ エス・ピー・エアー超軽量インパクトレンチエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1台
当日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200トラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーR面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1セット(10枚)
当日出荷
エアーミニベベラー用R面用チップです。
トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
R面小径ベベラー エス・ピー・エアーR面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
C面小径ベベラー エス・ピー・エアーC面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
エアインパクトレンチ エス・ピー・エアーエアインパクトレンチエス・ピー・エアー
53,980税込59,378
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)1000無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300トラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7空気消費量(m3/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアーK-1ラチェットレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能最大締付トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])220仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
ミニヤスリ エス・ピー・エアーミニヤスリエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
ベベラー用チップ エス・ピー・エアーベベラー用チップエス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合【ガイドローラー】R2.5-8トラスコ品番541-4512適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力2.5R
超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)エス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアーエアードリル13mm(正逆回転機構付)エス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
フラックスチッパー エス・ピー・エアーフラックスチッパーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チゼルの交換が工具不要で簡単です。
用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチ推奨ホース内径(Φmm)6.35
ニードルスケーラー エス・ピー・エアーニードルスケーラーエス・ピー・エアー
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3ホース取付口1/4インチニードル長さ(mm)180推奨ホース内径(Φmm)6.35
外付けエアーレギュレーター エス・ピー・エアー外付けエアーレギュレーターエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ エス・ピー・エアーダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアーダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)エス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
空気消費量(m3/min)0.2トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56
オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアーオービタルサンダー100×180mm吸塵タイプエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000全長(mm)230質量(kg)1.57使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ホース取付口NPT1/4全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62
インパクトレンチ19mm角 エス・ピー・エアーインパクトレンチ19mm角エス・ピー・エアー
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミニサンダー70mmΦ エス・ピー・エアーミニサンダー70mmΦエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径M6全長(mm)145(パッド付)空気消費量(m3/min)0.3質量(kg)0.7トラスコ品番541-4717
アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアーアングルサンダーボリッシャー120°エス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)最大回転数(min-1[r.p.m])2500ねじ径5/16-24UNF全長(mm)200空気消費量(m3/min)0.66質量(kg)1.2トラスコ品番541-4822
非吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー非吸塵マジックパッドエス・ピー・エアー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途SPS-30M、SPS-31M用。仕様マジック仕様トラスコ品番391-3554寸法(mm)125質量(g)110
エアーソーブレード エス・ピー・エアーエアーソーブレードエス・ピー・エアー
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
用途SP-1720、SP-1730用ソーブレード。質量(g)40
50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー50Φミニダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1組
8日以内出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
アングルグラインダー エス・ピー・エアーアングルグラインダーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー超軽量インパクトドライバーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方