絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

128件中 121128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
ハイブリットラチェットジャンボ エス・ピー・エアーハイブリットラチェットジャンボエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])210最大締付トルク(N・m)350仕様レギュレーター内蔵トラスコ品番332-1215全長(mm)580質量(kg)4.15使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向後方
超軽量12.7角インパクトレンチ エス・ピー・エアー超軽量12.7角インパクトレンチエス・ピー・エアー
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)320トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
インパクトレンチ 12.7 エス・ピー・エアーインパクトレンチ 12.7エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大トルク(N・m)340トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアーマルチミニドリル 10mmエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スポットはがしにも使える!
用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。最大回転数(min-1[r.p.m])3000仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
エアソー (低速型) エス・ピー・エアーエアソー (低速型)エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。全長(mm)240質量(kg)1.15付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)本体ストローク数(min-1[回/分])5000切断能力(mm)1.5(鉄板)空気消費量(L/min)75ホース取付口NPT1/4仕様低速型トラスコ品番249-0471
SP アングルグラインダ エス・ピー・エアーSP アングルグラインダエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15