カテゴリ

  • 空圧工具(18)
    • サンダー/ポリッシャー(15)
    • エアーベルトサンダー(3)
  • 洗車・清掃(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(18)
  • ベッセル(4)
  • SHINANO(信濃機販)(53)
  • AIRREX(アネスト岩田)(5)
  • 日東工器(12)
  • ヨコタ工業(4)
  • MASTER AIR(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • TRUSCO(27)
  • フレーバーライフ(154)
  • 修理(57)
  • イチグチ(39)
  • コンパクトツール(35)
  • 空研(34)
  • ヤナセ(柳瀬)(28)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(25)
  • 東空販売(17)
  • Axel(17)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
  • 7000(2)
  • 9500(2)
  • 10000(4)
  • 11000(3)
  • 12000(1)
  • 13000(4)
  • 16000(1)
  • 17000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア サンダー」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm非吸塵式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ベルトサンダー20mm×520mm エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mmエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4
ミニダブルアクションサンダー70mmΦ エス・ピー・エアーミニダブルアクションサンダー70mmΦエス・ピー・エアー
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。 1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。 ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000仕様レギュレータ-内蔵トラスコ品番541-4725全長(mm)125質量(kg)0.67使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)70オービット径(Φmm)2ホース取付口NPT1/4
ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ エス・ピー・エアーダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ エス・ピー・エアーオービタルサンダー75×110mm吸塵タイプエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース取付口NPT1/4
オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアーオービタルサンダー100×180mm吸塵タイプエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000全長(mm)230質量(kg)1.57使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
アングルサンダー/ポリッシャー エス・ピー・エアーアングルサンダー/ポリッシャーエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
低重心で安定性が良いです。 低回転で研削しやすいです。 70Φ・125Φパッドの装着が可能です。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
用途車体板金作業の色ハギに、サンディング・ポリッシング作業に、小面積の補修作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800トラスコ品番541-5233全長(mm)200質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)70or125ホース取付口NPT1/4使用ペーパーマジックパット
ミニサンダー70mmΦ エス・ピー・エアーミニサンダー70mmΦエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径M6全長(mm)145(パッド付)空気消費量(m3/min)0.3質量(kg)0.7トラスコ品番541-4717
アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアーアングルサンダーボリッシャー120°エス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)最大回転数(min-1[r.p.m])2500ねじ径5/16-24UNF全長(mm)200空気消費量(m3/min)0.66質量(kg)1.2トラスコ品番541-4822
ベルトサンダー エス・ピー・エアーベルトサンダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等最大回転数(min-1[r.p.m])16000付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
50Φミニサンダー エス・ピー・エアー50Φミニサンダーエス・ピー・エアー
33,980税込37,378
1組
翌々日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
50Φミニサンダー エス・ピー・エアー50Φミニサンダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー50Φミニダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1組
8日以内出荷
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
ベルトサンダー エス・ピー・エアーベルトサンダーエス・ピー・エアー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等最大回転数(min-1[r.p.m])17000付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
オービタルサンダー エス・ピー・エアーオービタルサンダーエス・ピー・エアー(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアーダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら