計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
仕様スロットルレバー方式
トラスコ品番541-4733
全長(mm)365
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.62
ベルト速度(m/min)2580
空気消費量(m3/min)0.5
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口NPT1/4
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード